※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
萬洋
樹脂アメニティバスケット 小判
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
小
中
大
TKG品番
9-2464-0503
9-2464-0401
9-2464-0402
9-2464-0403
9-2464-0501
9-2464-0502
9-2464-0503
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14720257
品番
‐
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
客室アイテム、洗面アメニティ
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×200
高さ(mm)
(低部/高部)40/80
色
こげ茶
TKG品番
9-2464-0503
TKG品番(2017)
6-2249-2003