オカムラ(岡村製作所)
スチール実験台・作業台 両面 キャスタータイプ 棚無 引出し付 1200×900×800mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14720959
品番
L77D3E MBU2
参考基準価格(税別)
¥288,300
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)
1200
質量(kg)
47
高さ(mm)
800
奥行(mm)
900
本体
スチール(焼付塗装仕上げ)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付
最大積載量(kg)
150(等分布質量)
材質(天板)
ケミテクト