パール金属
アットアクア フォールディングパイプラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14721835
品番
HC-153
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
シンク上のスペースを有効活用。
調理の作業スペースとして。
水切りとして。
丸めてコンパクトに収納できる。
材質
本体:ステンレス鋼 キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
質量(g)
266
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×480×8