曜日別特売
UP-2663 ウッドブレス シェラカップ320用カップ2個組 CAPTAIN STAG 14722456

 

UP-2663 ウッドブレス シェラカップ320用カップ2個組 CAPTAIN STAG 14722456
UP-2663 ウッドブレス シェラカップ320用カップ2個組 CAPTAIN STAG 14722456
UP-2663 ウッドブレス シェラカップ320用カップ2個組 CAPTAIN STAG 14722456

ウッドブレス シェラカップ320用カップ2個組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード14722456品番UP-2663
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大・小ぴったり重なるミニサイズの木製カップセット。
別売のシェラカップ320mlにシンデレラフィットして、重ねて収納できるのでソロキャンプにぴったりです。
木製食器は軽く、熱が伝わりにくく割れにくいです。

材質天然木(ウレタン塗装)質量(g)セット:100寸法(外径×高さ)(mm)大:120×40、小:105×37満水容量(mL)大:280、小:180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする