CAPTAIN STAG
Vit Fit ひっぱ~る
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
仕様
ソフト
注文コード
14723461
品番
UR-0905
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ運動で身体をひっぱ~る。
強化・効果のある部位:ストレッチ
仕様
ソフト
材質
TPR
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×40×40