CAPTAIN STAG
なわとび 綿ひも
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
14723497
品番
UR-0914
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
痛くなりにくいやさしい綿素材。
。
強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗
材質
グリップ:木製、ロープ:ポリコット
質量(g)
110
製品サイズ(mm)
グリップ:105×22×22、ロープΦ7×2750