KLP3033S 屋外用ラベル A4 強粘着 ヒサゴ 14724477

 

KLP3033S 屋外用ラベル A4 強粘着 ヒサゴ 14724477
KLP3033S 屋外用ラベル A4 強粘着 ヒサゴ 14724477
KLP3033S 屋外用ラベル A4 強粘着 ヒサゴ 14724477
KLP3033S 屋外用ラベル A4 強粘着 ヒサゴ 14724477
KLP3033S 屋外用ラベル A4 強粘着 ヒサゴ 14724477

屋外用ラベル A4 強粘着

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
面付4面 角丸
内容量1袋(10シート)注文コード14724477品番KLP3033S
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水・光・温度変化に強くしっかり貼れる!屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。

用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.07寸法(mm)210×297サイズA4ラベルサイズ(mm)94×138面付4面 角丸ラベル厚(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
注意
※本製品はレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。インクジェットプリンタではご使用いただけません。
※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。
※印刷後、長時間日光にあたるとトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする