オカムラ(岡村製作所)
スチール実験台・作業台 片面 キャスタータイプ 棚無 引出し無 600×750×800mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14726340
品番
L77DFB MBU2
参考基準価格(税別)
¥136,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)
600
質量(kg)
20
高さ(mm)
800
奥行(mm)
750
本体
スチール(焼付塗装仕上げ)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付
最大積載量(kg)
150(等分布質量)
材質(天板)
ケミテクト