オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 施設用家具・備品
オカムラ(岡村製作所)の 作業台・テーブル 施設用
オカムラ(岡村製作所)の 作業テーブル 施設用
木製実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚無 引出し無 1500×750×800mm
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14726498
品番
L76JZF MAU6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥163,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)
1500
質量(kg)
59
高さ(mm)
800
奥行(mm)
750
本体
両面化粧パーティクルボード
最大積載量(kg)
100(等分布質量)
材質(天板)
ケミテクト
脚部構造
ゴム集成材(ポリウレタン塗装仕上げ:本体近似色)アジャスター付