オカムラ(岡村製作所)
ステンレス実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚無 引出し無 600×600×800mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14726900
品番
L79AAB S01
参考基準価格(税別)
¥205,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)
600
質量(kg)
11
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
本体
ステンレス(SUS304)アジャスター付
最大積載量(kg)
150(等分布質量)
材質(天板)
ステンレス(SUS304)