L79CAB S01 ステンレス実験台・作業台 片面 キャスタータイプ 棚無 引出し無 600×600×800mm オカムラ(岡村製作所) 14727155

ステンレス実験台・作業台 片面 キャスタータイプ 棚無 引出し無 600×600×800mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送33日以内出荷とは
内容量1台注文コード14727155品番L79CAB S01
参考基準価格(税別)¥224,500販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。

幅(mm)600質量(kg)11高さ(mm)800奥行(mm)600本体ステンレス(SUS304)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付最大積載量(kg)150(等分布質量)材質(天板)ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする