曜日別特売
L76JAF MAU6 木製実験台・作業台 両面 アジャスタータイプ 棚無 引出し付 ラッチ付タイプ 1500×900×800mm オカムラ(岡村製作所) 14728230

木製実験台・作業台 両面 アジャスタータイプ 棚無 引出し付 ラッチ付タイプ 1500×900×800mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送33日以内出荷とは
内容量1台注文コード14728230品番L76JAF MAU6
参考基準価格(税別)¥308,600販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。

幅(mm)1500質量(kg)94.3高さ(mm)800奥行(mm)900本体両面化粧パーティクルボード最大積載量(kg)100(等分布質量)材質(天板)ケミテクト脚部構造ゴム集成材(ポリウレタン塗装仕上げ:本体近似色)アジャスター付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする