パール金属
モチーフ マスク収納ボックス マグネット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14730165
品番
HB-5907
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マグネットで玄関のドアがマスクの収納スペースに。
お出かけ前にサッとマスクを取り出せる。
上部のフタを開けてマスクをセットします。
フックは両側に取り付け可能。
鍵などが掛けられます。
材質
【本体】ABS樹脂【マグネット】ラバーマグネット
色
ホワイト
質量(g)
335
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フック含まず)幅115×奥行80×高さ235
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×73×205
適合サイズ(cm)
【マスク】20×10.5以内(個装の場合は袋のサイズが20×10.5以内)