HB-5908 モチーフ マスク収納ボックス マグネット付 パール金属 14730181

 

HB-5908 モチーフ マスク収納ボックス マグネット付 パール金属 14730181
HB-5908 モチーフ マスク収納ボックス マグネット付 パール金属 14730181
HB-5908 モチーフ マスク収納ボックス マグネット付 パール金属 14730181
HB-5908 モチーフ マスク収納ボックス マグネット付 パール金属 14730181

モチーフ マスク収納ボックス マグネット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード14730181品番HB-5908
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マグネットで玄関のドアがマスクの収納スペースに。
お出かけ前にサッとマスクを取り出せる。
上部のフタを開けてマスクをセットします。
フックは両側に取り付け可能。
鍵などが掛けられます。

材質【本体】ABS樹脂【マグネット】ラバーマグネットブラック質量(g)335耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フック含まず)幅115×奥行80×高さ235内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×73×205適合サイズ(cm)【マスク】20×10.5以内(個装の場合は袋のサイズが20×10.5以内)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする