G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585

G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585
G254149 ボルトクールベストペルチェセット VOLTCOOL 14730585

ボルトクールベストペルチェセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード14730585品番G254149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4049):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度
耐久性の高いリップストップ素材
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様
収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能)
背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り
右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り
背中には視認性をキープする反射素材入り
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き
胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
ディアゴホワイトサイズXL胸囲(cm)126混率(%)【ベスト(G-4049)】リップストップ(裏アルミコーティング)、表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100肩幅(cm)48着丈(cm)70生産国ベスト(G-4049):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする