HI708 レディスジップスクラブ(5分袖) ワコール 14731021

HI708 レディスジップスクラブ(5分袖) ワコール 14731021
HI708 レディスジップスクラブ(5分袖) ワコール 14731021
HI708 レディスジップスクラブ(5分袖) ワコール 14731021
HI708 レディスジップスクラブ(5分袖) ワコール 14731021
HI708 レディスジップスクラブ(5分袖) ワコール 14731021

レディスジップスクラブ(5分袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
肩幅(cm)41.5
着丈(cm)70
袖丈(cm)28.5
内容量1枚注文コード14731021品番HI708
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

人気のワコールHIコレクションシリーズで、顔まわりに白のアクセントを効かせた清楚で華のあるデザインが魅力のレディースジップスクラブ。グッドデザイン賞を受賞した、羽織って着られるジップタイプなので、着脱時にメイクが崩れたり髪が乱れたりせず快適です。優れた吸収性と拡散性ドライ感を実現したポリエステル素材を使用。ほどよいストレッチ性とお手入れ楽チンなイージーケア性も嬉しいポイントです。便利なループや小分けポケット、タブレットが入る大きさのポケットなど機能性も抜群。ワコールとフォークの共同開発したワコールHIシリーズのレディースジップスクラブです。

仕様左胸箱ポケット/右脇箱ポケット/両腰ポケット/後ろ右ループ/右肩ループ付/袖裏ペイズリー柄/袖口スリット入りダークネイビーサイズL肩幅(cm)41.5袖丈(cm)28.5着丈(cm)70バスト(cm)102適合サイズ(cm)【バスト】86~94素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする