1539SP メンズシングルコート フォーク 14731197

1539SP メンズシングルコート フォーク 14731197
1539SP メンズシングルコート フォーク 14731197
1539SP メンズシングルコート フォーク 14731197
1539SP メンズシングルコート フォーク 14731197
1539SP メンズシングルコート フォーク 14731197

メンズシングルコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード14731197品番1539SP
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

衿、衿裏、袖口に洗濯に強いネイビー生地を配置し、デザイン性と洗濯耐久性に優れたスタイリッシュなドクターコート。両ポケットのラインや襟の配色がシャープな印象を与えてくれます。両袖は折り返して着られるデザインで、折り返しに便利でスタイリッシュなスリットもデザインポイント。使用している生地は、ポリエステル90%綿10%短繊維を撚り合わせた糸を使用することで、ポリエステル高混率でありながらも綿の風合いを持たせた生地になっています。ホワイトとネイビーのツートンがおしゃれな3ボタンの男性用ドクターコート。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット/後ろセンターベントホワイトサイズLL肩幅(cm)48袖丈(cm)62着丈(cm)102バスト(cm)120素材ポリエステル90%、綿10% ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする