曜日別特売
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285

1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285
1542PH メンズシングルコート半袖 フォーク 14731285

メンズシングルコート半袖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード14731285品番1542PH
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超軽量の男性半袖LABコート(ドクターコート)はスクラブとのコーディネートで新しいクールビススタイル。通気性の良い、穴あきの素材で、撥水加工が施され穴あきでも水を弾く機能性素材です。ストレッチ性にも優れているので、スクラブや白衣の上にコートを羽織っても動きを妨げることなく、さまざまな動きに柔軟に対応してくれます。風が通る、水を弾く、ファスナーが重く感じるほど超軽量なので夏場には特におすすめの男性用半袖コートです。

仕様胸ポケット/両腰ポケット/後ろセンターベントホワイトサイズS肩幅(cm)42袖丈(cm)23着丈(cm)87バスト(cm)102素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする