曜日別特売
2537SG レディスシングルコート フォーク 14731407

2537SG レディスシングルコート フォーク 14731407
2537SG レディスシングルコート フォーク 14731407
2537SG レディスシングルコート フォーク 14731407
2537SG レディスシングルコート フォーク 14731407
2537SG レディスシングルコート フォーク 14731407
2537SG レディスシングルコート フォーク 14731407
2537SG レディスシングルコート フォーク 14731407
2537SG レディスシングルコート フォーク 14731407
2537SG レディスシングルコート フォーク 14731407

レディスシングルコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード14731407品番2537SG
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フォークの高級ライン「F Lab.」からレディースドクターコートが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・素材を使用。 体型や気分によって取り外し可能な薄手の肩パッドを付けることで、肩回りの印象をアップ。すっきりとした女性らしい小ぶりな衿は、デコルテから首元の印象を軽やかにしてくれます。診察時に邪魔にならないリターン仕様の袖口、やや深めのパッチポケットは裏地付きでしっかりとした作りに。 デザイン性はもちろん、機能性も抜群なレディースドクターコートです。

仕様仕切り付き左胸箱ポケット/両腰ポケット/後センターベント/肩パット付ホワイトサイズS肩幅(cm)38.5袖丈(cm)53着丈(cm)81バスト(cm)91素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする