曜日別特売
5025SC メンズパンツ フォーク 14731906

5025SC メンズパンツ フォーク 14731906
5025SC メンズパンツ フォーク 14731906
5025SC メンズパンツ フォーク 14731906
5025SC メンズパンツ フォーク 14731906
5025SC メンズパンツ フォーク 14731906

メンズパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
チャコールグレー
ウエスト(cm)80
ヒップ(cm)106
内容量1枚注文コード14731906品番5025SC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、メンズストレートパンツが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性素材を使用。 ストローのような中空の素材は、非常に軽くしなやかで、快適な履き心地。冬は中空に空気がたまり保温効果も期待できます。 適度なストレッチ性もある、シンプルで高級感のあるメンズのスクラブ用パンツです。

仕様脇後ろゴム/両脇ポケット/前ファスナーチャコールグレーサイズM股下(cm)83(フリー)ウエスト(cm)80ヒップ(cm)106素材ポリエステル100%ワタリ(cm)67.1適応ウエスト(cm)76~83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする