曜日別特売
5027SC メンズパンツ フォーク 14732080

5027SC メンズパンツ フォーク 14732080
5027SC メンズパンツ フォーク 14732080
5027SC メンズパンツ フォーク 14732080
5027SC メンズパンツ フォーク 14732080
5027SC メンズパンツ フォーク 14732080

メンズパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)73
ヒップ(cm)101
内容量1枚注文コード14732080品番5027SC
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

らくらくストレッチでスクラブにフィットする、男性用のスリムストレートパンツ。 軽くて丈夫な素材のアリオンストレッチは、伸縮性のよいストレッチ生地で、動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で、優れたイージーケア性も嬉しいポイント。従来のパンツと比べて、動きやすく、すっきりとしたシルエットです。男性は女性に比べて骨格や肉付きの違いが大きく、体型も様々です。運動量を確保し、様々な体型の人に合うシルエットにしました。 適度なゆとり感でダボついていないので、きちんとして見えて清潔感のあるスクラブパンツ。ジップスクラブとのコーディネートにおすすめです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後右ポケットホワイトサイズM股下(cm)83(フリー)ウエスト(cm)73ヒップ(cm)101素材ポリエステル100%ワタリ(cm)68.2適応ウエスト(cm)69~76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする