曜日別特売
5028SC メンズパンツ フォーク 14732125

5028SC メンズパンツ フォーク 14732125
5028SC メンズパンツ フォーク 14732125
5028SC メンズパンツ フォーク 14732125

メンズパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ガンメタ
ウエスト(cm)66
股下(cm)75
内容量1枚注文コード14732125品番5028SC
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、味わい深いビンテージ感が魅力のメンズスクラブパンツが登場。小松マテーレ独自の「染料役者」という機械を使って、ポリエステルを製品染めすることで、ニュアンスのある色ムラや色合いが独特の風合いを感じさせるビンテージ感を再現しました。味のある素材感の見た目に対し、滑らかなタッチで着心地抜群。ポリエステル100%の素材で着用シワが出づらく、イージーケアなのも魅力の一つです。ナチュラルなシワ感と柔らかくストレッチ性のある生地で、デザイン性と機能性に優れた、周りと差のつくオシャレなメンズパンツです。

仕様総ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/ウエストひも入りガンメタサイズS股下(cm)75ウエスト(cm)66ヒップ(cm)96素材ポリエステル100%ワタリ(cm)60.9適応ウエスト(cm)62~69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする