曜日別特売
5030SC パンツ フォーク 14732597

5030SC パンツ フォーク 14732597
5030SC パンツ フォーク 14732597
5030SC パンツ フォーク 14732597
5030SC パンツ フォーク 14732597
5030SC パンツ フォーク 14732597
5030SC パンツ フォーク 14732597
5030SC パンツ フォーク 14732597
5030SC パンツ フォーク 14732597
5030SC パンツ フォーク 14732597

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ダークネイビー
ウエスト(cm)74
内容量1枚注文コード14732597品番5030SC
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

男女兼用のストレートシルエットパンツ。しゃがむ動作など動きの多い職種の方に向けて、動きが一番大きい後ろの腰部分にジアスムースというニット素材を施すことで、引っ張られずに伸びて動きやすい、高いストレッチ性を実現。脇ゴム仕様でウエスト楽チンなので、窮屈感がなくゆとりのある着心地です。サイズ展開豊富で、さまざまな体型の方が着用可能。機能性抜群で、一日中快適な着心地のストレートパンツです。

仕様腰ニット素材/脇後ゴム/両脇ポケット/後ろ側裏地メッシュ/ベルトループ付/ウエストひも入りダークネイビーサイズL股下(cm)83(フリー)ウエスト(cm)74ヒップ(cm)109素材ポリエステル100%ワタリ(cm)67.6適応ウエスト(cm)74~84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする