曜日別特売
5032SC パンツ フォーク(Nuovo) 14733051

5032SC パンツ フォーク(Nuovo) 14733051
5032SC パンツ フォーク(Nuovo) 14733051
5032SC パンツ フォーク(Nuovo) 14733051
5032SC パンツ フォーク(Nuovo) 14733051
5032SC パンツ フォーク(Nuovo) 14733051

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
ウエスト(cm)98
内容量1枚注文コード14733051品番5032SC
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

国境なき医師団とコラボレーションした男女兼用パンツ。軽くて薄くて伸びる、肌ざわりがさらっとして快適なサステナブルな素材を使用。ストレッチ性、遮熱性、UVカット機能、防透性に優れたオールシーズン対応のエコ素材です。ウエストはひも入りで総ゴム仕様なので、しゃがんだり座ったりする姿勢でもウエストまわりに窮屈感がなく快適。両脇ポケットと後ろポケットはちょっとした収納に便利。機能性に優れた、国境なき医師団シリーズの男女兼用パンツです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/ウエストひも入り/ベルトループ付ブラックサイズ4L股下(cm)83(フリー)ウエスト(cm)98ヒップ(cm)126素材ポリエステル100% ストレッチツイルワタリ(cm)79.1適応ウエスト(cm)96~106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする