5033SC ニットパンツ フォーク 14733236

5033SC ニットパンツ フォーク 14733236
5033SC ニットパンツ フォーク 14733236
5033SC ニットパンツ フォーク 14733236
5033SC ニットパンツ フォーク 14733236
5033SC ニットパンツ フォーク 14733236
5033SC ニットパンツ フォーク 14733236
5033SC ニットパンツ フォーク 14733236
5033SC ニットパンツ フォーク 14733236
5033SC ニットパンツ フォーク 14733236
5033SC ニットパンツ フォーク 14733236

ニットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ダークネイビー
ウエスト(cm)80
内容量1枚注文コード14733236品番5033SC
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

伸縮性の高いニット素材を使用した、収納力と動きやすさに優れた男女兼用ニットパンツ。ニットの良さである伸び感をしっかりと保ち、柔らかくリラックスした着心地のパンツです。生地の内側にはサラクールという機能糸を使用。紫外線透過抑制効果(日焼け防止)と透け防止効果があり、オールシーズン快適です。工業用洗濯にも対応。両脇ポケット、後ろポケットも大きめで収納力抜群。内側のおしり部分にメッシュ素材を施しているので、下着のあたりが出にくく女性に安心して履いていただけます。股下にマチ(四角い布)を付けたことで、足を開いた時につっぱり感の無い着心地なのも魅力。椅子に座って足を広げて施術する場合や、床に座ってリハビリ補助などを行う場合にも快適にお仕事ができる、男女兼用の多機能ニットパンツです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/後側裏地メッシュ/ウエストひも入り/前ファスナー/後ろベルトループ付(右)/股下マチ付ダークネイビーサイズLL股下(cm)83(フリー)ウエスト(cm)80ヒップ(cm)114素材ポリエステル100% テックジャージワタリ(cm)73.4適応ウエスト(cm)80~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする