6015SC レディスパンツ フォーク 14733428

6015SC レディスパンツ フォーク 14733428
6015SC レディスパンツ フォーク 14733428
6015SC レディスパンツ フォーク 14733428
6015SC レディスパンツ フォーク 14733428
6015SC レディスパンツ フォーク 14733428
6015SC レディスパンツ フォーク 14733428

レディスパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
チャコールグレー
ウエスト(cm)66
ヒップ(cm)98
内容量1枚注文コード14733428品番6015SC
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、レディースパンツが登場。数多くのアパレルブランドから注目されるMADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・素材を使用しました。テーパードのシルエットとセンタープレス入りでスッキリとした立ち姿に。ウエストは脇ゴム仕様なので、窮屈感がなく一日中快適に着用いただけます。座った時のお尻回りはゆったりとし、ひざ回りにゆとりがあるので膝裏を圧迫しません。余分な生地の余りがないため、足さばきが良く適度に動きやすいレディースパンツです。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/裏地メッシュチャコールグレーサイズM股下(cm)80(フリー)ウエスト(cm)66ヒップ(cm)98素材ポリエステル100% ストローギャバワタリ(cm)62適応ウエスト(cm)64~68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする