6016SC レディスパンツ フォーク 14733559

6016SC レディスパンツ フォーク 14733559
6016SC レディスパンツ フォーク 14733559
6016SC レディスパンツ フォーク 14733559
6016SC レディスパンツ フォーク 14733559
6016SC レディスパンツ フォーク 14733559
6016SC レディスパンツ フォーク 14733559

レディスパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)70
ヒップ(cm)102
内容量1枚注文コード14733559品番6016SC
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

らくらくストレッチで美シルエットの女性用のスリムテーパードパンツ。 裾に余分な生地の余りがなく、足さばき良いです。 軽くて丈夫な素材のアリオンストレッチは、伸縮性のよいストレッチ生地で、動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で、優れたイージーケア性も嬉しいポイント。 従来よりパターンを改良したことで、ほどよいゆとり感で見た目のシルエットのキレイさを追求し、腰回りとお尻の納まりが良くなり、一日中ストレスなく快適に着用していただけます。 デザイン・機能性ともに女性に嬉しいスクラブパンツです。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後ろ側裏地メッシュダークネイビーサイズL股下(cm)70ウエスト(cm)70ヒップ(cm)102素材ポリエステル100% アリオンストレッチワタリ(cm)64.5適応ウエスト(cm)68~74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする