6017SC レディスパンツ フォーク 14733638

6017SC レディスパンツ フォーク 14733638
6017SC レディスパンツ フォーク 14733638
6017SC レディスパンツ フォーク 14733638
6017SC レディスパンツ フォーク 14733638
6017SC レディスパンツ フォーク 14733638
6017SC レディスパンツ フォーク 14733638
6017SC レディスパンツ フォーク 14733638
6017SC レディスパンツ フォーク 14733638
6017SC レディスパンツ フォーク 14733638

レディスパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)82
ヒップ(cm)114
内容量1枚注文コード14733638品番6017SC
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

らくらくストレッチで美シルエットの女性用スリムテーパードパンツ。裾に余分な生地の余りがなく、裾さばきが良く快適です。 伸縮性のあるポラリスストレッチ生地を採用。女性らしいスリムなシルエットながら、ストレッチが効いているので動きやすく、腰回りとお尻の納まりが最高に履き心地が良いパンツに仕上げました。一日中履いていても窮屈感なし。ジップスクラブ、チュニックとのコーディネートにおすすめの機能性に優れた女性に嬉しいスクラブパンツです。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/前ファスナー/後ろ側裏地メッシュホワイトサイズ3L股下(cm)70ウエスト(cm)82ヒップ(cm)114素材ポリエステル100% アリオンストレッチワタリ(cm)72.1適応ウエスト(cm)80~86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする