6019SC ジョガーパンツ Dickies(ディッキーズ) 14733891

6019SC ジョガーパンツ Dickies(ディッキーズ) 14733891
6019SC ジョガーパンツ Dickies(ディッキーズ) 14733891
6019SC ジョガーパンツ Dickies(ディッキーズ) 14733891
6019SC ジョガーパンツ Dickies(ディッキーズ) 14733891
6019SC ジョガーパンツ Dickies(ディッキーズ) 14733891
6019SC ジョガーパンツ Dickies(ディッキーズ) 14733891

ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
D.ボルドー
ウエスト(cm)66
股下(cm)65
内容量1枚注文コード14733891品番6019SC
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

大人気ディッキーズシリーズの新提案アイテムである、スクラブにフィットする動きやすく合わせやすいレディースジョガーパンツ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力の素材を使用。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現しました。ウエストと裾に同色のリブを使用することで、着心地がよく軽快に着用可能。同素材・同色のカラー展開であるレディーススクラブ(7089SC)を合わせて、海外スタイルのスクラブをタックインすることで、フォークらしい新しいコーディネートの提案をしています。女性に合わせたすっきりシルエットで動きやすく、アクティブで軽快な印象。スポーティーながら女性らしい着こなしができ、幅広い年代の方に着用いただける、履き心地抜群なディッキーズのレディースジョガーパンツです。

仕様脇後ゴム/両脇ポケット/後右ポケット/ウエストひも入り/腹部リブ仕様/裾リブ仕様D.ボルドーサイズM股下(cm)65ウエスト(cm)66ヒップ(cm)98素材ポリエステル100% ビンテージストレッチワタリ(cm)62適応ウエスト(cm)64~68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする