曜日別特売
50 カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ 14734354

50 カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ 14734354
50 カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ 14734354
50 カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ 14734354
モノタロウ

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)50
呼び径(inch)2
内容量1個注文コード14734354品番50
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途各種配管作業に。寸法A(mm)42.6寸法B(mm)140.8寸法C(mm)61.9寸法D(mm)50+2寸法E(mm)44.5寸法F(mm)82.2流体水・油・空気呼び径(mm)50呼び径(inch)2材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 灌水用ホースの接続
教育・研究機関

タンク排水口から出したホースの継ぎ手に使用。セットで購入し使用。やや硬めの印象はあるがそれも安心感のうちと解釈。コスパも良いと思う。

対象商品 : 14734327
2023-04-22
用途: ホースの接続
農・林・水産業

ホースの延長がワンタッチで、出来るので助かります。

対象商品 : 14734336
2022-06-05
用途: 船舶散水ホース連結

装着しましたが、非常に頑丈で良いと思います。耐久性はこれから検証します。

対象商品 : 14734327
2022-05-18
用途: ホースの継ぎ手
株式会社松山卸売・小売業

作業の簡素化とスピードアップができた。
耐久性もありとても良い扱いやすい。

対象商品 : 14734327
2021-03-04
用途: ホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

製品に不満はありません。安くて良かったです。でも私の使い方だと町野式の方が便利だったかもしれません。

対象商品 : 14734318
2020-09-12
用途: ホースの接続
建設業・工事業

水槽水の接続用、漏れなければ良いのでメーカー品と遜色ないです。

対象商品 : 14734318
2020-07-27
用途: 小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業

以前何回も購入していますが、他メーカーの物より安くて性能ももよく重宝しています。

対象商品 : 14734336
2019-05-14
用途: 農業用水の給水
山口農園農・林・水産業

一流メーカーの製品と比べて何の遜色もありません、農業用の給水ならこれで充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする