曜日別特売
25 カプラー レバー式 ホースシャンク モノタロウ 14734379

 

25 カプラー レバー式 ホースシャンク モノタロウ 14734379
25 カプラー レバー式 ホースシャンク モノタロウ 14734379
25 カプラー レバー式 ホースシャンク モノタロウ 14734379
25 カプラー レバー式 ホースシャンク モノタロウ 14734379
モノタロウ

カプラー レバー式 ホースシャンク

(44件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)25
呼び径(inch)1
内容量1個注文コード14734379品番25
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気呼び径(mm)25呼び径(inch)1使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78寸法A(mm)20.3寸法D(mm)27寸法E(mm)39寸法B(mm)91.5
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: ディスクフィルターの取り付けに
農・林・水産業

ポンプ・フィルターともに固定しない使い方なのでこのカプラーとサクションホースで接続するのに使いました。

2025-03-24
用途: 灌水ホースの接続に利用
教育・研究機関

タンク排水口から出したホースの継ぎ手に使用。セットで購入し使用。やや硬めの印象はあるがそれも安心感のうちと解釈。コスパも良いと思う。

対象商品 : 14734379
2024-04-08
用途: 畑の潅水
農・林・水産業

特に問題なく使えます。ネジ式のカプラーにはパッキンが簡単に外れてしまうものも存在しますが、本品はそのような事は無かったです。たくさん必要な場合にも安くて大変ありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 14734379
2024-04-29
用途: 配管工事
ケーティワイ環境株式会社

配管工事がスムーズになり作業効率が3倍以上に上がりました

2が参考にしています
対象商品 : 14734379
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

国内メーカー品と同等品質でしかも安く供給して貰えるので
満足度が高い商品です。

対象商品 : 14734379
2023-07-24
用途: エンジンポンプとの接続

値段が安い事。性能に何も問題ない事。急がないのであれば、近所で買うより断然おすすめです。

対象商品 : 14734379
2023-04-22
用途: ホースの接続
農・林・水産業

ホースの延長がワンタッチで、出来るので助かります。

1が参考にしています
2024-12-19
用途: 排水処理設備清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

使い物になりません。
パッキンが厚すぎるのか閉まりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
3が参考にしています
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする