32 カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ 14734485

 

32 カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ 14734485
32 カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ 14734485
32 カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ 14734485
モノタロウ

カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(mm)32
呼び径(inch)1-1/4
内容量1個注文コード14734485品番32
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途
各種配管作業に。
材質アルミ流体水・油・空気呼び径(mm)32呼び径(inch)1-1/4使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78寸法E(mm)38.1寸法B(mm)51.3
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14734476
2021-03-04
用途: ホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

機械を使用しないときに中にゴミなどが入らないように取付ています。
値段が安くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 14734467
2020-07-27
用途: 変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業時

以前何回も購入していますが問題無く使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする