曜日別特売
7061SC スクラブ DEEDS 14734600

7061SC スクラブ DEEDS 14734600
7061SC スクラブ DEEDS 14734600
7061SC スクラブ DEEDS 14734600
7061SC スクラブ DEEDS 14734600
7061SC スクラブ DEEDS 14734600
7061SC スクラブ DEEDS 14734600
7061SC スクラブ DEEDS 14734600
7061SC スクラブ DEEDS 14734600
7061SC スクラブ DEEDS 14734600
7061SC スクラブ DEEDS 14734600

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ミドルインディゴ
サイズLL
肩幅(cm)52
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード14734600品番7061SC
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大人気のDickies(ディッキーズ)シリーズからダブルステッチでデニム風のデザインがオシャレな男女兼用スクラブが登場。デニム調の生地であるポリエステル100%のION MIX シャンブレーを採用。イージーケア性に優れ、柔らかい素材感で肌当たりもよく着心地抜群です。複数のポケットは用途にあった収納ができて便利。男女ともにカジュアルに着こなしていただける、ディッキーズの男女兼用スクラブです。

仕様右脇箱ポケット/左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/左袖ポケット/右肩ループ付/右後ろ脇ループ付ミドルインディゴサイズLL肩幅(cm)52袖丈(cm)22着丈(cm)73バスト(cm)128素材ポリエステル100% イオンミックスシャンブレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする