10040100GR606 アズマ篭 サンコー(三甲) 14734686

アズマ篭

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内寸(mm)270×216×60
容量(L)3.2
内容量1個注文コード14734686品番10040100GR606
参考基準価格(税別)¥291販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
種別No.4容量(L)3.2有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×216×60外寸(幅×奥行×高さ)(mm)286×232×65グリーン材質PE形状角型内寸法(mm)270×216×60内寸(mm)270×216×60外寸法(mm)286×232×65取手なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~199までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量200以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14734808
2022-03-07
用途: 冷蔵製品の一時保存
株式会社モトキ農・林・水産業

冷蔵や冷凍で製品を一時的にストックするためのかごです。
今まで使用していたものを追加したくて、近いものを探していて見つけました。
今までのものに比べ側面・底面に補強のバーが入っている分、丈夫そうです。
材質が少々固目なので、落下時などの衝撃に耐えられるのか今後の観察点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする