7072SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735178

7072SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735178
7072SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735178
7072SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735178
7072SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735178
7072SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735178
7072SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735178
7072SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735178
7072SC スクラブ Dickies(ディッキーズ) 14735178

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
D.ブルー
サイズ4L
肩幅(cm)58
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード14735178品番7072SC
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

大人気ディッキーズシリーズのビンテージ風&ストレッチ素材の男女兼用スクラブ。SY加工(ビンテージ加工)で何度もウォッシュをしたようなシボ感のある独特な風合いが魅力です。吸水性・速乾性に優れ、適度なストレッチ性で動きやすさを実現。左腕にはボディカラーと合わせたディッキーズタグがオシャレなアクセントになっています。肩ループやタブレットも入る大きさのポケットなど便利な仕様に。優れた機能性とデザイン性で、毎日快適なディッキーズのメンズスクラブです。

仕様左胸ポケット/両脇ポケット/後ろ脇ループ付D.ブルーサイズ4L肩幅(cm)58袖丈(cm)22着丈(cm)73バスト(cm)144素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする