曜日別特売
7075SK プルオーバー フォーク 14735546

7075SK プルオーバー フォーク 14735546
7075SK プルオーバー フォーク 14735546
7075SK プルオーバー フォーク 14735546
7075SK プルオーバー フォーク 14735546

プルオーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
バーガンディ×ネイビー
内容量1枚注文コード14735546品番7075SK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

かぶりやすく開きすぎない襟元のプルオーバータイプの検診衣。落ち着いた配色なので様々なシーンに対応可能です。前が大きく開くので検診しやすいデザイン。腕まくりしやすいよう、袖口にスリットを施しました。厚みがありフラットな素材の4段スムースは、柔らかな肌触りで透けにくく、健診で着用いただく際にも快適です。ポリエステル100%でありながら4層構造の組織により、汗をかいても素早く吸収し拡散する、着心地と快適性を追求した素材を使用した、男女兼用の検診衣です。

仕様胸部2重仕立て/左腰ポケット/七分袖/袖口スリット入り/別ネームタグ・ピスネーム付き材質ポリエステル100% 4段スムースバーガンディ×ネイビーサイズLL肩幅(cm)52袖丈(cm)41着丈(cm)78バスト(cm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする