曜日別特売
7077SC スクラブ フォーク 14735580

7077SC スクラブ フォーク 14735580
7077SC スクラブ フォーク 14735580
7077SC スクラブ フォーク 14735580
7077SC スクラブ フォーク 14735580
7077SC スクラブ フォーク 14735580
7077SC スクラブ フォーク 14735580
7077SC スクラブ フォーク 14735580
7077SC スクラブ フォーク 14735580
7077SC スクラブ フォーク 14735580

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズM
肩幅(cm)46
着丈(cm)67
内容量1枚注文コード14735580品番7077SC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フォーク製品の中でも最高級の品質を提案する「F Lab.」シリーズから、素材の軽さと上質な肌触りのシンプルスマートなメンズスクラブが登場。MADE IN JAPANの小松マテーレの機能性・新素材を採用。ストローのような中空の素材は、非常に軽くしなやかで、冬は中空に空気がたまり保温効果も期待できます。脇スリットで動きやすく首元のボタンで着脱もしやすく快適な着心地に。ストライプの裏地もオシャレなポイントで、パイピング処理など縫製面でもワンランク上に仕上がった、シンプルなデザインと機能性で高級感溢れる、メンズスクラブです。

仕様左胸箱ポケット/両腰ポケットチャコールグレーサイズM肩幅(cm)46袖丈(cm)20着丈(cm)67バスト(cm)111.5素材ポリエステル100% ストローギャバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする