曜日別特売
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799

7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799
7078SC レディスジップスクラブ フォーク 14735799

レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
フクシャピンク×DNB
サイズ4L
肩幅(cm)46
着丈(cm)71
内容量1枚注文コード14735799品番7078SC
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

前身頃から後身頃にかけて、スポーティーなダークネイビー配色のラインをテープ状に配置することで、元気で健康的な印象に仕上げたレディースジップスクラブ。逆三角形のシルエットで、女性らしいウエストのくびれを感じさせるデザインのスクラブです。 軽くて丈夫な素材アリオンストレッチは、伸縮性のよいストレッチ生地で、動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で、優れたイージーケア性も嬉しいポイント。後身頃の構造を利用をして、ベンチレーション機能を追加。通気性のあるメッシュ生地を裏地に採用することで、空気が抜けるだけでなく、熱がこもらないので、空気循環を促してくれて、一日中着用していても、ストレスなく快適にお仕事していただけます。 また、着用時の首周りの快適さを考え、Vネックと後襟部分をリブ仕様にすることで、肌当たりを良くしたスクラブに。グッドデザイン賞受賞のジップスクラブは、髪型の乱れやメイク崩れのストレスを解消した、羽織って着られる脱着のしやすさが高く評価されているレディースジップスクラブです。

仕様左胸箱ポケット/両腰ポケット(右内ポケット)/右後ろ脇ループ付/背中ベンチレーションフクシャピンク×DNBサイズ4L肩幅(cm)46袖丈(cm)21着丈(cm)71バスト(cm)120素材ポリエステル100% アリオンストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする