容量(L)13外寸(幅×奥行×高さ)(mm)459×277×156有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×210×126色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可名入れなし仕様(カード差し取付面)片長辺適合(嵌合)SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2種別C#29T-2H材質PP高さ(mm)(ネスティング)80.5有効内寸(mm)400×210×126外寸(mm)459×277×156内寸(mm)419×229×146機構フランジ上面にラベル剥離用シボ面、4辺ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])15.98(1630)ネスティング高さ(mm)80.5適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、85型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#29T-2