曜日別特売
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975

7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975
7079SC レディスジップスクラブ フォーク 14735975

レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ラベンダー×オーキッド
サイズ4L
肩幅(cm)46
着丈(cm)71
内容量1枚注文コード14735975品番7079SC
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ベンチレーション機能搭載のレディースジップスクラブ。後身頃のベンチレーションは、空気が抜けるだけでなく、より熱がこもらないメッシュ生地を採用。スクラブ内の熱や不快感を排出してくれて、オールシーズン快適な着心地です。 使用しているアリオンストレッチは、軽くて丈夫な素材で伸縮性のよいストレッチ生地。動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で優れたイージーケア性も魅力です。丸首のデザインは可愛らしい印象に。体に沿った形で、女性の曲線的な美しさを意識したメリハリのあるシルエットは、ウエスト周りをスッキリ見せてくれます。羽織って着られるジップタイプなので、髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなし。女性に嬉しいレディースジップスクラブです。

仕様両腰ポケット(右内ポケット)/右後ろ脇ループ付/背中ベンチレーションラベンダー×オーキッドサイズ4L肩幅(cm)46袖丈(cm)21着丈(cm)71バスト(cm)120素材ポリエステル100% アリオンストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする