曜日別特売
7080SC メンズジップスクラブ フォーク 14736036

7080SC メンズジップスクラブ フォーク 14736036
7080SC メンズジップスクラブ フォーク 14736036
7080SC メンズジップスクラブ フォーク 14736036
7080SC メンズジップスクラブ フォーク 14736036

メンズジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
肩幅(cm)53
着丈(cm)78
袖丈(cm)24
内容量1枚注文コード14736036品番7080SC
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ベンチレーション機能を搭載したメンズジップスクラブ。後身頃のベンチレーションは、空気が抜けるだけでなく、より熱がこもらないメッシュ生地を採用。スクラブ内の熱や不快感を排出してくれて、オールシーズン快適な着心地です。 使用しているアリオンストレッチは、軽くて丈夫な素材で伸縮性のよいストレッチ生地。動きやすさはもちろん、ポリエステル100%で優れたイージーケア性も魅力です。メンズらしいクールな落ち着いた色合いながら、丸首のデザインにすることで、柔らかく優しい印象のスクラブに。ゆとりのあるシルエットなので、幅広い職種や体型の方に着用いただけます。羽織って着られるジップタイプで着脱が楽チン。デザイン性・機能性ともに優れている快適メンズジップスクラブです。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット)/右後ろ脇ループ付/背中ベンチレーションDNB×ミディアムブルーサイズ4L肩幅(cm)53袖丈(cm)24着丈(cm)78バスト(cm)137素材ポリエステル100% アリオンストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする