サンコー(三甲)
SNばんじゅう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14736059
品番
10225400GL802GL803
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(L)
22.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
647×428×106
色
ライトグレー/グレー
材質
PP
名入れ
なし
種別
P-T3
高さ(mm)
(ネスティング)50
タイプ
180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)
588×372×79
外寸(mm)
647×428×106
内寸(mm)
604×388×98
機構
両短側面ラベル剥離用リブ有
フタ
なし
底形状
格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
7.84(800)
ネスティング高さ(mm)
50
スタッキング
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る