サンコー(三甲)
サンショップカーゴ (把手付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
Cグレー
Aグレー
Cグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14736357
品番
10259700GLNSB
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(L)
27.2
色
Cグレー
名入れ
なし
材質
PP
高さ(mm)
(ネスティング)20
外寸(mm)
488×356×262
底形状
網目その他
ネスティング高さ(mm)
20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量25以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量26~50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量51~75までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量76~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1~25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量26~50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量51~75までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量76~100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません