曜日別特売

レジバスケットー2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
名入れなし
レッド
内容量1個注文コード14736488品番10276700RE403
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)473×359×248レッド名入れなし適合(嵌合)サンショップカーゴ27L材質PP高さ(mm)(ネスティング)21容量(L)27外寸(mm)473×359×248底形状網目その他ネスティング高さ(mm)21嵌合商品サンショップカーゴ27L(把手付き)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量25以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする