曜日別特売
10279700GL804 サンショップカーゴ(把手付き) サンコー(三甲) 14736497

サンショップカーゴ(把手付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個容量(L)27Aグレー注文コード14736497品番10279700GL804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
容量(L)27Aグレー種別27L材質PP高さ(mm)(ネスティング)21外寸(mm)487×359×261底形状網目その他ネスティング高さ(mm)21
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量25以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1473649710279700GL8042089672427L10279700GL804 手提げバスケットサンショップカーゴ アズワン 20896724手提げバスケットサンショップカーゴアズワン1個
1,535
税込1,689
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする