曜日別特売
7086BK 検診衣 フォーク 14736551

7086BK 検診衣 フォーク 14736551
7086BK 検診衣 フォーク 14736551
7086BK 検診衣 フォーク 14736551
7086BK 検診衣 フォーク 14736551
7086BK 検診衣 フォーク 14736551

検診衣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
サンド
内容量1枚注文コード14736551品番7086BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高級感のある男女兼用の検診衣。前身頃が二重になる安心のデザインなので女性でも安心して着用いただけます。裏面は素肌に着用しても気持ちの良い肌ざわりでストレスを軽減。検診時にスマートフォンを入れることのできる便利なポケット付き。アクセントで襟ぐり・袖口・ポケット口に配色のニットテープを施した、上質なデザインの検診衣です。

仕様胸部二重仕立て/左腰ポケット/七分袖材質ポリエステル100% ブライトカルゼニットサンドサイズLL着丈(cm)80裾廻り(cm)122裄丈(cm)(七分袖)67袖口(cm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする