サンコー(三甲)
サンテナー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
車上渡し
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
ライトブルー
グリーン
オレンジ
ライトブルー
容量(L)
45.6
45.6
44.9
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14737154
品番
10461600BL502
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
容量(L)
45.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
622×462×196
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
568×408×182
色
ライトブルー
タイプ
90°クロス積載可能(スタッキング可)
名入れ
なし
適合
(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
種別
B40-1F
材質
PE
有効内寸(mm)
568×408×182
外寸(mm)
622×462×196
内寸(mm)
580×420×190
フタ
なし
底形状
格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
18.62(1900)
コンテナ種類
メッシュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る