曜日別特売
7091SC スクラブ フォーク(Nuovo) 14737269

7091SC スクラブ フォーク(Nuovo) 14737269
7091SC スクラブ フォーク(Nuovo) 14737269
7091SC スクラブ フォーク(Nuovo) 14737269
7091SC スクラブ フォーク(Nuovo) 14737269
7091SC スクラブ フォーク(Nuovo) 14737269
7091SC スクラブ フォーク(Nuovo) 14737269
7091SC スクラブ フォーク(Nuovo) 14737269

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ラズベリー
サイズL
肩幅(cm)47
着丈(cm)72.5
内容量1枚注文コード14737269品番7091SC
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

国境なき医師団とコラボレーションした男女兼用スクラブ。売り上げの一部を寄付し、世界的な規模の天災災害や紛争により厳しい状況に陥った人々を救う、国際支援をすることができます。軽くて薄くて伸びる、肌ざわりがさらっとして快適なサステナブルな素材を使用。ストレッチ性、遮熱性、UVカット機能、防透性に優れたオールシーズン対応のエコ素材です。スクラブの右ポケット脇には、「I support MSF」のメッセージピスネーム付き。スクラブに使われている色は、海や空、植物の花や実などの自然を連想させるカラーバリエーションです。肩に施した「国境なき医師団」からインスピレーションを受けた、レッド・ホワイト・ブラックの3色を用いたストライプのテープがさりげなく見えてオシャレのアクセントに。後両裾のスリットは、消毒用のアルコールを腰につける際に綺麗に収まります。スリットとしての機能もあるので、しゃがんだりする姿勢の時も足さばきがよく、動作がスムーズに。デザインと機能性に優れた、国境なき医師団シリーズの男女兼用スクラブです。

仕様左胸ポケット/両腰ポケット/左衿ループ付/右後ろ脇ループ付/サイドベンツラズベリーサイズL肩幅(cm)47袖丈(cm)21着丈(cm)72.5バスト(cm)115素材ポリエステル100% オールフレックスストレッチツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする