フォーク
レディスジップスクラブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ダークネイビー×ターコイズ
バーガンディ×チェリーピンク
ダークネイビー×ターコイズ
ダークネイビー×チェリーピンク
DNB×チェリーピンク
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
肩幅(cm)
45
39
40
41
43
45
46
着丈(cm)
69
65
67
69
71
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14737409
品番
8501SCK
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フォークのレディスジップスクラブ。7023SCのデザインにカチオン染料を使用した移染防止対応商品です。洗濯による色落ちが少なく、商品への移染もしにくいのが特徴です。
仕様
右脇箱ポケット/左胸箱ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/右後脇ループ付
色
ダークネイビー×ターコイズ
サイズ
3L
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
バスト(cm)
114
素材
ポリエステル100% イリアスマスト