8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436

8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436
8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436
8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436
8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436
8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436
8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436
8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436
8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436
8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436
8501SCK レディスジップスクラブ フォーク 14737436

レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークネイビー×チェリーピンク
サイズM
肩幅(cm)40
着丈(cm)67
内容量1枚注文コード14737436品番8501SCK
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フォークのレディスジップスクラブ。7023SCのデザインにカチオン染料を使用した移染防止対応商品です。洗濯による色落ちが少なく、商品への移染もしにくいのが特徴です。

仕様右脇箱ポケット/左胸箱ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/右後脇ループ付ダークネイビー×チェリーピンクサイズM肩幅(cm)40袖丈(cm)19着丈(cm)67バスト(cm)98素材ポリエステル100% イリアスマスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする